pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824253 Foglio con etichette DIN-A4 - 0824253

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824253 Foglio con etichette DIN-A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356351287

Codice prodotto

PHC0824253

Cod. produttore

0824253

Produttore

PHC

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 192, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm