PHOENIX CONTACT - PHC0824252 BMKL 26X10 YE CUS ETICHETTE PER SIGLATUR - 0824252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.09 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356351270
Codice prodotto
PHC0824252
Cod. produttore
0824252
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.09 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
10 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
26 mm
Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, ordinabile: ad archi, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 162, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 26 mm


