pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824249 Foglio con etichette DIN-A4 - 0824249

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824249 Foglio con etichette DIN-A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356351249

Codice prodotto

PHC0824249

Cod. produttore

0824249

Produttore

PHC

Foglio con etichette DIN-A4, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 224, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm