pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0823672 Striscia Zack piatto - 0823672

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0823672 Striscia Zack piatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356332613

Codice prodotto

PHC0823672

Cod. produttore

0823672

Produttore

PHC

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm