PHOENIX CONTACT - PHC0823591 UC-WMT (12X4) YE SCHEDA UNICARD - 0823591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 12 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356333337
Codice prodotto
PHC0823591
Cod. produttore
0823591
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
12 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza delcampo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


