pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0821713 UC2-TM 4 SCHEDE UNICARD - 0821713

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0821713 UC2-TM 4 SCHEDE UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 4 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356300667

Codice prodotto

PHC0821713

Cod. produttore

0821713

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

4 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 8,75 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm