PHOENIX CONTACT - PHC0821153 UC-WMT (30X4) BU SCHEDA UNICARD - 0821153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 30 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356289504
Codice prodotto
PHC0821153
Cod. produttore
0821153
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
30 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


