PHOENIX CONTACT - PHC0821072 Segnaconduttori - 0821072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Blu
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 18 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356287258
Codice prodotto
PHC0821072
Cod. produttore
0821072
Produttore
PHC
Colore:
Blu
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
18 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


