PHOENIX CONTACT - PHC0820646 UC-WMTBA (60X11) RD SIGLAT. PER CONDUTTO - 0820646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356290692
Codice prodotto
PHC0820646
Cod. produttore
0820646
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 6 ... 136 mm, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 11 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


