PHOENIX CONTACT - PHC0820293 UC-WMT (18X4) SCHEDA UNICARD - 0820293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 4 mm
Larghezza - 18 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 4 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356284721
Codice prodotto
PHC0820293
Cod. produttore
0820293
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
18 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza delcampo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


