pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0820222 ZB 16,3:UNPRINTED NASTRO ZACK - 0820222

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0820222 ZB 16,3:UNPRINTED NASTRO ZACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16.3 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356183925

Codice prodotto

PHC0820222

Cod. produttore

0820222

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16.3 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 16,25 mm