PHOENIX CONTACT - PHC0819521 Etichetta - 0819521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356160735
Codice prodotto
PHC0819521
Cod. produttore
0819521
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
26.5 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
12 mm
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.. Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


