pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE STAMPANTE - 0819495

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0819495 EMLP (22X12)R ETICHETTE STAMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356160674

Codice prodotto

PHC0819495

Cod. produttore

0819495

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.55 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

22 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

12 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm