PHOENIX CONTACT - PHC0819301 UC-EMLP (15X5) SCHEDA UNICARD - 0819301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 1.3 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356152440
Codice prodotto
PHC0819301
Cod. produttore
0819301
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1.3 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
5 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


