pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0819262 UC-TMF 16 SCHEDA UNICARD - 0819262

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0819262 UC-TMF 16 SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356151870

Codice prodotto

PHC0819262

Cod. produttore

0819262

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezzadel campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm