PHOENIX CONTACT - PHC0818904 UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD SCHEDA UNICARD - 0818904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4046356135139
Codice prodotto
PHC0818904
Cod. produttore
0818904
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo:5,5 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


