PHOENIX CONTACT - PHC0818823 UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG SCHEDA UNICARD - 0818823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Arancione
Confezione
8 PZ
EAN
4046356135191
Codice prodotto
PHC0818823
Cod. produttore
0818823
Produttore
PHC
Colore:
Arancione
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


