PHOENIX CONTACT - PHC0818755 UC-WMC 3,1 (15X4) RD SCHEDA UNICARD - 0818755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356135283
Codice prodotto
PHC0818755
Cod. produttore
0818755
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,9 ... 3,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


