PHOENIX CONTACT - PHC0818496 UC-TMF 4 BU SCHEDA UNICARD - 0818496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356135733
Codice prodotto
PHC0818496
Cod. produttore
0818496
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm


