pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0818250 UC-TM 4 RD SCHEDA UNICARD - 0818250

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0818250 UC-TM 4 RD SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Rosso

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356135337

Codice prodotto

PHC0818250

Cod. produttore

0818250

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Rosso

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,6 mm