pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0818072 UC-TM 8 SCHEDA UNICARD - 0818072

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0818072 UC-TM 8 SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Dimensione modulare - 8.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356133562

Codice prodotto

PHC0818072

Cod. produttore

0818072

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Dimensione modulare:

8.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm