PHOENIX CONTACT - PHC0817785 UC-TM 12 BU SCHEDA UNICARD - 0817785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 12 mm
Colore - Blu
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356108362
Codice prodotto
PHC0817785
Cod. produttore
0817785
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
12 mm
Colore:
Blu
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 11,45 mm


