PHOENIX CONTACT - PHC0817769 UC-TM 16 BU SCHEDA UNICARD - 0817769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356108188
Codice prodotto
PHC0817769
Cod. produttore
0817769
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo:10,5 mm, larghezza del campo di testo: 15,45 mm


