pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0817617 EMLC (5,5X20)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0817617

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0817617 EMLC (5,5X20)R ETICHETTE SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.15 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356123464

Codice prodotto

PHC0817617

Cod. produttore

0817617

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.15 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

20 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

5.5 mm

Etichetta in tessuto, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm