PHOENIX CONTACT - PHC0817248 WMT 5,5 (15X8)R SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0817248

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125710
Codice prodotto
PHC0817248
Cod. produttore
0817248
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 5,5mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


