PHOENIX CONTACT - PHC0817222 WMT 3,5 (15X5)R SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0817222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Diametro filo - 2...3 mm
Diametro del cavo - 2...3 mm
Lunghezza - 31.4 mm
Larghezza - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
4046356125697
Codice prodotto
PHC0817222
Cod. produttore
0817222
Produttore
PHC
Tipologia:
Altro
Diametro filo:
2...3 mm
Diametro del cavo:
2...3 mm
Lunghezza:
31.4 mm
Larghezza:
5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Altro
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm