pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0817125 EML (100X73)R ETICHETTE STAMPANTE - 0817125

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0817125 EML (100X73)R ETICHETTE STAMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356107617

Codice prodotto

PHC0817125

Cod. produttore

0817125

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

0.08 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

73 mm

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 300, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm