PHOENIX CONTACT - PHC0817057 Etichetta - 0817057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Trasparente - no
Larghezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107853
Codice prodotto
PHC0817057
Cod. produttore
0817057
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Larghezza:
32 mm
Altezza:
70 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


