PHOENIX CONTACT - PHC0817002 Etichetta - 0817002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Argento
Lunghezza - 0.075 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356107846
Codice prodotto
PHC0817002
Cod. produttore
0817002
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.075 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
51 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
25 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


