pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816883 Etichetta - 0816883

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816883 Etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Senza alogeni -

  • Lunghezza - 17.5 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

  • Altezza - 0.075 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356107815

Codice prodotto

PHC0816883

Cod. produttore

0816883

Produttore

PHC

Senza alogeni:

Lunghezza:

17.5 mm

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

0.075 mm

Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm