pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816854 EML (26,5X12)R SR ETICHETTE PER SIGLATUR - 0816854

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816854 EML (26,5X12)R SR ETICHETTE PER SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 0.075 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356107808

Codice prodotto

PHC0816854

Cod. produttore

0816854

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

0.075 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

26.5 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

12 mm

Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 26,5 mm