PHOENIX CONTACT - PHC0816838 Etichetta - 0816838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 0.075 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107709
Codice prodotto
PHC0816838
Cod. produttore
0816838
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
0.075 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
25.4 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
12.7 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


