PHOENIX CONTACT - PHC0816812 Etichetta - 0816812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.075 mm
Larghezza - 21.5 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 21.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107785
Codice prodotto
PHC0816812
Cod. produttore
0816812
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.075 mm
Larghezza:
21.5 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
21.5 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 21,5 mm, larghezza del campo di testo: 21,5 mm


