pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816728 EML (16,5X5)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA - 0816728

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816728 EML (16,5X5)R YE ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.075 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356107655

Codice prodotto

PHC0816728

Cod. produttore

0816728

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.075 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

16.5 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

5.08 mm

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm