PHOENIX CONTACT - PHC0816184 EML (50,8X25,4)RL ETICHETTE PER SIGLATUR - 0816184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.075 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356107938
Codice prodotto
PHC0816184
Cod. produttore
0816184
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.075 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
50.8 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
25.4 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3000, altezza del campo di testo: 25,4 mm, larghezza del campo di testo: 50,8 mm


