pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816126 Etichetta - 0816126

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816126 Etichetta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356107952

Codice prodotto

PHC0816126

Cod. produttore

0816126

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.08 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

16.5 mm

Senza alogeni:

Altezza:

5.08 mm

Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm