PHOENIX CONTACT - PHC0816032 Etichetta - 0816032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.075 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107778
Codice prodotto
PHC0816032
Cod. produttore
0816032
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.075 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
15 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
9 mm
Etichetta, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


