PHOENIX CONTACT - PHC0815729 EML (40X15)R SR ETICHETTE PER SIGLATURA - 0815729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.075 mm
Larghezza - 40 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356124324
Codice prodotto
PHC0815729
Cod. produttore
0815729
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.075 mm
Larghezza:
40 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Etichetta, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm


