PHOENIX CONTACT - PHC0815208 Materiale da incidere - 0815208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356014328
Codice prodotto
PHC0815208
Cod. produttore
0815208
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
18 mm
La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi.


