PHOENIX CONTACT - PHC0812175 Striscia di siglatura a innesto - 0812175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4017918945664
Codice prodotto
PHC0812175
Cod. produttore
0812175
Produttore
PHC
Striscia di siglatura a innesto, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 7500, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


