PHOENIX CONTACT - PHC0811383 GPA/SK 300X280X0,8 ... LASTRA PER INCISI - 0811383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.8 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918905651
Codice prodotto
PHC0811383
Cod. produttore
0811383
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.8 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
300 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
280 mm
Lastra per incisione per utilizzo all’esterno, autoadesiva, spessore materiale: 0,8 mm, larghezza: 300 mm, larghezza: 280 mm, lastra per incisione


