pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0809735 ZBF 12:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA - 0809735

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0809735 ZBF 12:UNBEDRUCKT SIGLATURA STRISCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918591694

Codice prodotto

PHC0809735

Cod. produttore

0809735

Produttore

PHC

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 12,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm