pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0808260 PABL 15X4 NASTRO A INNESTO - 0808260

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0808260 PABL 15X4 NASTRO A INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 4 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Senza alogeni -

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918171544

Codice prodotto

PHC0808260

Cod. produttore

0808260

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Lunghezza:

4 mm

Larghezza:

15 mm

Senza alogeni:

Altezza:

4 mm

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 360, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm