PHOENIX CONTACT - PHC0808105 Striscia di siglatura a innesto - 0808105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.15 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918171506
Codice prodotto
PHC0808105
Cod. produttore
0808105
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.15 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
26.7 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
6.4 mm
Cartellini a stecca per segnacavi in plastica. Il file materiali può essere scaricato per il software CLIP PROJECT alla voce Download - "Software update - Marking"..


