PHOENIX CONTACT - PHC0806958 GPE 52X26 WH CARTELLINI AUTOADESIVI - 0806958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.85 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918145033
Codice prodotto
PHC0806958
Cod. produttore
0806958
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.85 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
52 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
26 mm
Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 52 mm


