PHOENIX CONTACT - PHC0806505 Foglio da incidere - 0806505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.93 mm
Larghezza - 610 mm
Senza alogeni - no
Altezza - 610 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918138585
Codice prodotto
PHC0806505
Cod. produttore
0806505
Produttore
PHC
Lunghezza:
0.93 mm
Larghezza:
610 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
610 mm
Foglio da incidere, Piastra, su misura, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 610 mm, larghezza del campo di testo: 610 mm


