pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0805357 WS 3- 5 TARGHETTA - 0805357

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0805357 WS 3- 5 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Senza alogeni - no

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918145149

Codice prodotto

PHC0805357

Cod. produttore

0805357

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

21 mm

Diametro:

15.5 mm

Spessore:

24 mm

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1