pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0805315 WS 5-12 TARGHETTA - 0805315

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0805315 WS 5-12 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Senza alogeni - no

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918145101

Codice prodotto

PHC0805315

Cod. produttore

0805315

Produttore

PHC

Colore:

Altro

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Larghezza:

56 mm

Altezza:

26 mm

Diametro:

56 mm

Spessore:

1 mm

Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 1