pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0805221 SK 5,0 WH:REEL STRISCE DI SIGLATURA - 0805221

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0805221 SK 5,0 WH:REEL STRISCE DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918245146

Codice prodotto

PHC0805221

Cod. produttore

0805221

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Strisce di siglatura, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 90000 mm