PHOENIX CONTACT - PHC0804981 WMTB HF (55X25)R BU SEGNACAVO - 0804981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro del cavo - 136...136 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo - A parete media
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
4055626284736
Codice prodotto
PHC0804981
Cod. produttore
0804981
Produttore
PHC
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro del cavo:
136...136 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo:
A parete media
Colore:
Blu
Materiale:
Altro
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Targhetta per cavi, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm


